Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Compaq HSTNN-Q43C Li-Ion 10,8 Volt 8800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Compaq HSTNN-Q43C Li-Ion 10,8 Volt 8800 mAh schwarz
Akku für HP Compaq HSTNN-Q43C Li-Ion 10,8 Volt 8800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612419003
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Compaq HSTNN-Q43C
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 8800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.6 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
8800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
42 mm
Länge:
218 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, lion notebookakku 10,8v, notebookakku für hp, akku für laptop 10,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, HSTNN, HSTNN-Q43C, HSTNNQ43C, Notebookbatterie, Q43C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.