Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Fujifilm X-T20 Li-Ion 7,2 Volt 1260 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Fujifilm X-T20 Li-Ion 7,2 Volt 1260 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA114781
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612354434
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • Originalakku von Fujifilm
  • zur Verwendung für Fujifilm X-T20
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1260 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1260 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
16 mm
Länge:
47 mm
Marke:
Fujifilm
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.