Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Emporia AK-RL1 Li-Ion 3,7 Volt 800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Emporia AK-RL1 Li-Ion 3,7 Volt 800 mAh schwarz
Akku für Emporia AK-RL1 Li-Ion 3,7 Volt 800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA11435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499114357
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Emporia AK-RL1
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
55 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, handyakku 800mah, AK, AK-RL1, Akku, Akkumulator, AKRL1, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, RL1, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.