Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon IXUS 82IS Li-Ion 3,7 Volt 750 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon IXUS 82IS Li-Ion 3,7 Volt 750 mAh grau
Akku für Canon IXUS 82IS Li-Ion 3,7 Volt 750 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA112457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612619519
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon IXUS 82IS
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 750 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
750 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
40 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.