Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon PowerShot G9 Li-Ion 7,4 Volt 700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon PowerShot G9 Li-Ion 7,4 Volt 700 mAh schwarz
Akku für Canon PowerShot G9 Li-Ion 7,4 Volt 700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA108059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612317828
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon PowerShot G9
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
16 mm
Länge:
45 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.