Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad T520 (4240-4CG) Li-Ion 10,8 Volt 5200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad T520 (4240-4CG) Li-Ion 10,8 Volt 5200 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad T520 (4240-4CG) Li-Ion 10,8 Volt 5200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA108042
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612079320
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad T520 (4240-4CG)
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 5200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5200 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
207 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.