Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon ES-75 HI8 Li-Ion 7,4 Volt 5200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon ES-75 HI8 Li-Ion 7,4 Volt 5200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA107317
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612070143
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon ES-75 HI8
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 5200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5200 mAh
Farbe:
schwarz
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.