Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon G-10HI Li-Ion 7,4 Volt 6600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon G-10HI Li-Ion 7,4 Volt 6600 mAh schwarz
Akku für Canon G-10HI Li-Ion 7,4 Volt 6600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA107254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612078095
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon G-10HI
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 6600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
59 mm
Länge:
70 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.