Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon PowerShot SX730 HS Li-Ion 3,6 Volt 1010 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon PowerShot SX730 HS Li-Ion 3,6 Volt 1010 mAh schwarz
Akku für Canon PowerShot SX730 HS Li-Ion 3,6 Volt 1010 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612062780
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon PowerShot SX730 HS
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1010 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1010 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
42 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.