Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony DSC-RX100 4 Li-Ion 3,6 Volt 1240 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony DSC-RX100 4 Li-Ion 3,6 Volt 1240 mAh schwarz
Akku für Sony DSC-RX100 4 Li-Ion 3,6 Volt 1240 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106792
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612077197
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • Originalakku von Sony
  • zur Verwendung für Sony DSC-RX100 4
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1240 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1240 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
43 mm
Marke:
Sony
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für sony vaio, akku für sony ericsson, 4, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, DSC, DSC-RX100, DSCRX100, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, RX100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.