Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony DSC-RX100 3 Li-Ion 3,6 Volt 1240 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony DSC-RX100 3 Li-Ion 3,6 Volt 1240 mAh schwarz
Akku für Sony DSC-RX100 3 Li-Ion 3,6 Volt 1240 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106790
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612077173
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • Originalakku von Sony
  • zur Verwendung für Sony DSC-RX100 3
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1240 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1240 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
43 mm
Marke:
Sony
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.