Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9332982 Herst.-Nr.: 9332982 EAN/GTIN: 4002390087513 |
| |
|
| | |
| - Beamertisch MAULpro
- Verwendung: Boden
- geeignete Projektionsgeräte: Laptop, Beamer
- Platte um 10 Grad nach vorne neigbar
- Maße Tischplatte 35x50cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg
- höhenverstellbar
- Anzahl der Fachböden: 1 1
- Belastbarkeit je Fachboden: 30 kg
- Größe des größten Fachbodens (B x H x T): 350 x 500 mm
- Material und Farbe des Fachbodens: Melaminharzbeschichtet, grau
- Material und Farbe Korpus: Stahl, Aluminium-Druckguss, grau
- Größe (B x T): 610 x 680 mm
- Höhe min./max.: 735/1200 mm
- Rollen vorhanden
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg | Breite: | 610 mm | Bruttogewicht: | 11.2150 kg | Farbe: | grau | Farbe des Fachbodens: | grau | Höhe: | 1200 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | max. Traglast: | 30 kg | Rollen vorhanden: | ja | Tiefe: | 680 mm | Tiefe des größten Fachbodens: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, 93329, Ablagehilfe, Beistelltisch, OHP, OHP-Tisch, OHPTisch, Projektorentisch, Tisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,70* | € 281,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 234,24* | € 287,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,71* | € 287,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 249,47* | € 304,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,47* | € 308,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|