Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9332982
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9332982
EAN/GTIN:
     4002390087513
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
  • Höchste Stabilität und Top-Qualität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 73,5 cm (Sitzhöhe) bis 120 cm, Platte um + 10° nach vorne neigbar
  • Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik, von MAUL Metallbau-Profis konstruiert
  • Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken
  • Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
  • Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
  • Maße Tischplatte 35 x 50 cm (B x T) mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg
  • Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
  • Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
  • Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
  • Platte mit Melamin-Oberfläche, weitere Oberflächen auf Anfrage
  • Farb-Nr. 89: Edle Oberfläche, Anthrazit-Metallic-Feinstruktur
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg
Breite:
610
Tiefe:
680
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1200
min. Höhe:
735
Verwendung:
Boden
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Beamer
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Nein
Anzahl der Fachböden:
1
Werkstoff des Fachbodens:
Melaminharzbeschichtet
Farbe des Fachbodens:
grau
Werkstoff des Korpus:
Stahl, Aluminium-Druckguss
Farbe des Korpus:
grau
Rollen vorhanden:
Ja
Breite des größten Fachbodens:
350
Tiefe des größten Fachbodens:
500
Herstellerproduktbezeichnung:
Beamertisch MAULpro
Höhe des größten Fachbodens:
0
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Belastbarkeit des Fachbodens:
30
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,27*
€ 281,61*
€ 4,95*
ab € 234,63*
€ 287,82*
Lager 113
4
€ 4,95*
ab € 235,42*
€ 288,28*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 249,06*
€ 306,21*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 309,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.