Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro, Tischplatte 350 x 500 mm, ohne Steckdose, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beamertisch MAULpro
Beamertisch MAULpro
Beamertisch MAULpro
Artikel-Nr.:
     103-766122
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9332982
EAN/GTIN:
     4002390087513
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Beamertisch MAULpro, Tischplatte 350 x 500 mm, ohne Steckdose, grau.

Im Sitzen oder Stehen, stufenlos verstellbar. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff.

Platte mit Melamin-Oberfläche, massive Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 60 mm, Stufenlos höhenverstellbar von 735 mm (Sitzhöhe) bis 1200 mm, Platte um +10° nach vorne neigbar, Maße Tischplatte 350 x 500 mm (B x T) mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg. Fußkreuz Ø 610 mm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Aluminium-Druckguss
Höhenverstellbereich:
735-1200 mm
Farbe:
grau
Radausstattung:
5 Bremsrollen
Geräteplattentiefe:
500 mm
Geräteplattenbreite:
350 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Gesamttiefe:
610 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, MAUL, 766122 49, Beamertische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Projektionstische, Projektionswägen, Projektortische, Projektorwägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 281,66*
€ 4,95*
ab € 234,24*
€ 287,49*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 234,71*
€ 287,92*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 249,47*
€ 304,94*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 251,47*
€ 308,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.