Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9331082 Herst.-Nr.: 9331082 EAN/GTIN: 4002390052412 |
| |
|
| | |
| - Beamertisch, OHP-Tisch
- Verwendung: Boden
- geeignete Projektionsgeräte: Overhead-Projektoren, Beamer
- Auch als Beistelltisch verwendbar, z. B. für dei Ablage. Sichere Klemmung mit ergonomischem Klemmgriff
- Aussparung für Projektionsgerät vorhanden
- Größe der Aussparung (B x L): 380 x 380 mm
- höhenverstellbar
- Anzahl der Fachböden: 1 1
- Belastbarkeit je Fachboden: 20 kg
- Material und Farbe des Fachbodens: Melamin-Oberfläche, grau
- Material und Farbe Korpus: Stahl, grau
- Höhe min./max.: 640/1000 mm
- Rollen vorhanden
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 1 | Besonderheiten: | Tragkraft 20kg, höhenverstellbar | Breite: | 380 mm | Bruttogewicht: | 6.95 kg | Farbe: | grau | Länge: | 380 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, 93310, Ablagehilfe, OHP, OHP-Tisch, OHPTisch, Projektorentisch, Tisch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,72* | € 47,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,16* | € 51,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,52* | € 54,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,68* | € 57,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,90* | € 63,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|