Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch, Tischplatte 380 x 380 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beamertisch
Beamertisch
Beamertisch
Artikel-Nr.:
     103-478598
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9331082
EAN/GTIN:
     4002390052412
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Beamertisch
Beamerwagen
Beamertisch, Tischplatte 380 x 380 mm, weiß.

Für Overhead-Projektoren und alle gängigen Beamer. Stufenlos höhenverstellbar von 640 - 1000 mm. Tischplatte mit Melamin-Oberfläche, leicht zu reinigen. Sichere Klemmung mit ergonomischem Klemmgriff. Auch als Beistelltisch verwendbar, z. B. für die Ablage. Fahrbar mit vier Lenkrollen, davon 2 Bremsrollen.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
640 - 1000 mm
Farbe:
weiß
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Geräteplattentiefe:
380 mm
Geräteplattenbreite:
380 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, beamertisch weiß, MAUL, 478598 49, Beamertische, Projektionstische, Projektionswägen, Projektortische, Projektorwägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 47,32*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 37,91*
€ 51,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 54,92*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 57,50*
€ 5,50*
ab € 49,67*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.