Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch, OHP-Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9331082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9331082
EAN/GTIN:
     4002390052412
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Beamertisch
Beamerwagen
  • Basismodell für Preisbewusste
  • Für Overhead-Projektoren und alle gängigen Beamer
  • Auch als Beistelltisch verwendbar, z. B. für die Ablage
  • Stufenlos höhenverstellbar von 64 cm - 100 cm
  • Tischplatte mit Melamin-Oberfläche, leicht zu reinigen
  • Stabil: Vierkant-Teleskopsäule aus Stahl, robuste Tragplatte
  • Mobil: Inklusive vier Lenkrollen, davon 2 Bremsrollen
  • Maße Tischplatte 38 x 38 cm, Tragkraft ca. 20 kg
  • Sichere Klemmung mit Sterngriffschraube
  • Stabiler Fuß aus Vierkant-Rohr
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Auch als Beistelltisch verwendbar, z. B. für dei Ablage. Sichere Klemmung mit Sterngriffschraube
Breite:
390
Tiefe:
405
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1000
min. Höhe:
640
Verwendung:
Boden
geeignete Projektionsgeräte:
Overhead-Projektoren, Beamer
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Ja
Breite der Aussparung:
380
Länge der Aussparung:
380
Anzahl der Fachböden:
1
Werkstoff des Fachbodens:
Melamin-Oberfläche
Farbe des Fachbodens:
grau
Werkstoff des Korpus:
Stahl
Farbe des Korpus:
grau
Rollen vorhanden:
Ja
Breite des größten Fachbodens:
380
Tiefe des größten Fachbodens:
380
Herstellerproduktbezeichnung:
Beistelltisch
Höhe des größten Fachbodens:
0
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Belastbarkeit des Fachbodens:
20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 47,14*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 38,02*
€ 51,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 54,61*
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 42,74*
€ 57,06*
€ 5,50*
ab € 49,83*
€ 67,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.