Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9301102 Herst.-Nr.: 9301102 EAN/GTIN: 4002390063678 |
| |
|
| | |
| - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Ideal zur Ergänzung der Schreibtischarbeitsfläche oder als raumsparende Steh-Arbeitsfläche
- Tragkraft 30 kg
- Platte stufenlos verstellbar von ca. 31-42,5 cm Tischplatte
- Platte um + 10 Grad nach vorne neigbar
- Platte um 360 Grad stufenlos drehbar, Fixierung durch Klemmeinrichtung
- Maße Platte 60 x 52 cm, abgerundet
- Ablage für Stifte etc., mit Anschlagkante
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm
- Platte melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen: | | Breite: | 590 mm | Bruttogewicht: | 10.4 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 190 mm | Länge: | 610 mm | Marke: | Maul | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 520 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,58* | € 166,65* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 143,65* | € 176,30* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,92* | € 177,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,24* | € 181,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,58* | € 184,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|