Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomisches Tischpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9301102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301102
EAN/GTIN:
     4002390063678
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Redner-Pult
  • Einzigartig in Stabilität, Qualität und Funktion
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Vielseitig: Kleine Arbeitsflächen platzsparend ergänzen oder als Steh-Arbeitsfläche nutzen
  • Platte stufenlos verstellbar von ca. 31 - 43 cm (ab Schreibtischplatte)
  • Platzsparend: Mehr Bodenfläche durch Klemmbefestigung
  • Rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule
  • Kraftpaket: Hochwertiger, schwerer Klemmfuß für stabilen Halt
  • Elegante Arbeitsplatte mit gerader Front für optimale Arbeitshaltung
  • Tragkraft 30 kg
  • Hochwertige Arbeitsplatte, abgerundet, leicht zu reinigen
  • Beweglich: Platte um + 10° nach vorne neigbar, um 360° drehbar, Fixierung durch Klemmhebel
  • Praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
  • Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
  • Sichere Klemmung der Säule ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmhebel
  • Klemmfuß 10 cm breit, aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm, schreibtischschonende Unterlage
Weitere Informationen:
Breite:
600
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Form der Platte:
abgerundet
Form der Plattenkante:
abgerundet
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
Melaminharz
Material der Plattenkante:
Melaminharz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
max. Höhe:
430
min. Höhe:
310
min. Tiefe:
510
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomisches Tischpult
max. Tiefe:
565
Dicke der Platte:
22
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
2
€ 4,95*
ab € 135,22*
€ 166,55*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 143,93*
€ 176,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 177,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,51*
€ 182,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 184,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.