Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL8261290 Herst.-Nr.: 8261290 EAN/GTIN: 4002390078351 |
| | |
|
| | |
| - Für Preisbewusste
- Stufenlos dimmbar
- Praktisch: Mit Ablage im Fuß für kleine Utensilien z.B. Maulys
- Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs
- Ideal für Feinarbeit in Laboren Werkstätten technischen Büros Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler Feinmechaniker oder als Leselupe
- Technisches Sicherheitskonzept Made by Maul
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe die Sonneneinstrahlung und Verstaubenverhindert
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung) Durchmesser 4- (10cm) und zusätzlich eingebetteter 12 Dioptrien Echtglas-Linse (4-fache Vergrößerung) Durchmesser 1- (2,5cm) Linsenfläche 78,5cqm
- Smart Home fähig mit Zusatzmodul
- Mit 40 LEDs 6500 Kelvin tageslichtweiß
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 7 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
- 2160 Lux Beleuchtungsstärke bei 34cm Abstand Lichtstrom 470 Lumen
- Arm aus Kunststoff Armlänge 26cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 34cm
- Leuchtenkopf nach oben/unten neigbar und zur Seite schwenkbar
- Stabiler Standfuß aus Kunststoff 17x18cm mit Ablage
- Beschwerungseinlage und schreibtischschonenden Unterlagen
- Schalter am Leuchtenfuß für bequemes Dimmen An- und Ausschalten
- Umweltschonende und sichere Verpackung recycelbar.
- Energieeffizienzklasse G
Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 40 | Armlänge: | 26 cm | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 1.693 kg | Energieeffizienzdatenblatt: | 4002390078351.pdf | Energieeffizienzklasse: | G | Energieeffizienzlabel: | 4002390078351.jpg | Energieversorgung: | Netzbetrieb | Farbe: | schwarz | Importdatum: | 23.08.2021 | Lampenleistung: | 7 W | Lampentyp: | LED | Leuchtmittel austauschbar: | nein | Leuchtmittel enthalten: | ja | Lichtfarbtemperatur: | 6500 K | Lichtstärke: | 2160 lx | Lichtstrom: | 470 lm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Nennlebensdauer: | 20000 h | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe, 82612, maul, rise, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,98* | € 65,65* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,25* | € 68,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 75,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,42* | € 78,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,50* | € 78,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|