Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-862021290 Herst.-Nr.: 8261290 EAN/GTIN: 4002390078351 |
| | |
|
| | |
| Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte mit Ablage im Fuß für kleine Utensilien. Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs. Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø: 10 cm (4") und zusätzlich eingebettete 12 Dioptrien Echtglas-Linse (4-fache Vergrößerung), Ø : 2,5 cm (1"), Linsenfläche 78,5 cm². Leuchtenkopf nach oben/unten neigbar und zur Seite schwenkbar. Beschwerungseinlage und schreibtischschonende Unterlage. Schalter am Leuchtenfuß für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULiris | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Leuchtlupe MAULiris | Vergrößerung: | 1,75-fach, 4-fach | Durchmesser der Linse: | 100 mm, 25 mm | Energieeffizienzklasse: | G | gewichteter Energieverbrauch: | 6 kWh/1.000h | mittlere Nennlebensdauer: | (L70B50) 20.000 h | Lichtstrom: | 502 lm | Beleuchtungsstärke (gesamt): | 34 cm Abstand: 2.160 lx | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Farbtemperatur: | je Lichtquelle: 6.500 K | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | dimmbar: | Ja | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Höhe der Arbeitsstellung: | 34 cm | Armlänge (oben): | 25,6 cm | Maße des Leuchtenfußes: | 17 x 18 cm (B x H) | Standfuß vorhanden: | Ja | Kabellänge: | 1,3 m | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Schutzklappe | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe, Leseglas, Lesegläser, Lesehilfen, Leselampen, Leselupen, Lupenleuchten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,98* | € 65,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 56,25* | € 68,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 75,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,42* | € 78,02* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,50* | € 78,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|