Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7772290 Herst.-Nr.: 7772290 EAN/GTIN: 4002390076630 |
| |
|
| | |
| - Messer Sicherheitscutter MAULwork, 18 mm
- Werkstoff: Zinkdruckguss, Kunststoff
- Anzahl der Glieder: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 1 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 3.3020 kg | Farbe: | schwarz | Importdatum: | 01.12.2022 | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 175 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, maul cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 77722, Cutter, Messer, Schneidmesser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,60* | € 9,66* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,99* | € 10,27* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,936* | € 10,926* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,29* | € 11,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|