Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7772290 Herst.-Nr.: 7772290 EAN/GTIN: 4002390076630 |
| |
|
| | |
| - Sicherheitsfunktion: Vorderes Schiebeelement mit automatischem Klingenrückzug
- GS-geprüft
- Robust: Stabiles Gehäuse aus Zinkdruckguss, Klingenführung aus Zinkdruckguss
- Praktisch: Kordelschneidefunktion an der Unterseite, auch für Packschnüre geeignet
- Schwarze Klinge, in drei Rasterstellungen (eingefahren, halb und ganz ausgefahren) fixierbar, aus besonders hartem Carbon-Stahl, beidseitig verwendbar
- Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
- Inklusive Ersatzklingenfach für bis zu 4 Klingen
- Ergonomisch geformt: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse in Signalfarben
- Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Vorderes Schiebeelement mit automatischem Klingenrückzug. Kordelschneidefunktion an der Unterseite . Schwarze Klinge in 3 Rasterstellungen fixierbar, beidseitig verwendbar. Inkl. Ersatzklingenfach für bis zu 4 Klingen. Gummierte Griffzone mit Rutschbremse | Breite: | 40 | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Zinkdruckguss, Kunsttoff | Masse Gewicht: | 0,202 | Länge: | 175 | Material der Klinge: | Carbon-Stahl | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | 18 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Sicherheitscutter MAULwork, | Material des Griffes: | Zink-Druckguss | Breite der Klinge: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,72* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,98* | € 10,33* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 11,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,33* | € 11,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|