Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard Emaille 120x200 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard Emaille 120x200 cm grau
Whiteboard Standard Emaille 120x200 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6464084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6464084
EAN/GTIN:
     4002390076494
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
  • Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, emaillebeschichtet
  • Verschleißfest und langlebig
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
1300 mm
Bruttogewicht:
25.5 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
2080 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, 64640, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 45,00*
ab € 185,92*
€ 227,89*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 193,33*
€ 237,42*
Lager 467
27
€ 5,87*
ab € 195,93*
€ 242,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,56*
€ 262,79*
Frei Haus
ab € 214,45*
€ 272,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.