Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6463684 Herst.-Nr.: 6463684 EAN/GTIN: 4002390076487 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard MAULstandard, Emaille
- Oberflächenbeschaffenheit: emaillebeschichtetes Stahlblech
- Beschreibung der Besonderheiten: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Anwendung im Hoch- oder Querformat
- Verschleißfest und langlebig
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
- Größe (B x H): 150 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Breite: | 1095 mm | Bruttogewicht: | 13.606 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 40 mm | Länge: | 1585 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, 64636, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 138,00* | € 174,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 151,32* | € 189,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 153,08* | € 189,92* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 161,23* | € 204,93* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 170,51* | € 216,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|