Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard Emaille 90x180 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard Emaille 90x180 cm grau
Whiteboard Standard Emaille 90x180 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6463084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6463084
EAN/GTIN:
     4002390050067
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
  • Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, emaillebeschichtet
  • Verschleißfest und langlebig
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
995 mm
Bruttogewicht:
14.206 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
1890 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 142,73*
5 Tage
50
€ 45,00*
ab € 112,66*
€ 142,75*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 117,81*
€ 149,26*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 125,90*
€ 159,92*
€ 2,95*
ab € 130,26*
€ 168,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.