Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6459384 Herst.-Nr.: 6459384 EAN/GTIN: 4002390062336 |
| |
|
| | |
| - Mobiles Whiteboard MAULstandard
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles Gestell
- Um 360 Grad drehbar, stufenlose Schrägstellung
- Sichere Arretierung über einen Klemmhebel
- Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten.
- Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar
- Außenmaße 195 x 165 x 56 cm
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff.
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 150 x 100 cm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Breite: | 1650 mm | Bruttogewicht: | 26.077 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | Höhe: | 1950 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 020 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Tiefe: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnet mobil 150x100cm, magnet board, magnet-board maul, 64593, Fahrbar, Maul, Maul-Standard, MaulStandard, mobil, Mobilboard, Schreibtafel, Standard, Tafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 208,95* | € 251,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 213,55* | € 256,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 218,89* | € 264,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,80* | € 293,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 245,41* | € 293,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|