Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6458084 Herst.-Nr.: 6458084 EAN/GTIN: 4002390061810 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard-Klapptafel MAULstandard
- Oberflächenbeschaffenheit: Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: 3-fache Nutzfläche im Verhältnis zur beanspruchten Wandfläche
- Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- 5 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel
- Schreibfläche 3,6 qm
- Tafelgröße 100 x 120 cm, Flügel jeweils 100 x 60 cm
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
- Größe (B x H): 240 x 100 cm.
- Nettogewicht: 25,0 kg
- Farbe: Oberfläche weiß, Rahmen grau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 20.19 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 100 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, whiteboard-tafel maul, 64580, Aufklapptafel, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,87* | € 246,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 206,99* | € 252,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 215,42* | € 265,71* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,62* | € 292,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,88* | € 308,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|