Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6451084 Herst.-Nr.: 6451084 EAN/GTIN: 4002390045896 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard Standard
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Beschreibung der Besonderheiten: Magnethaftend, beschrift- und trochen abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 1.61 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 45 cm | Produkthöhe: | 30 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90cm x 120cm, magnet board, magnet-board maul, 64510, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,74* | € 13,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,00* | € 13,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,62* | € 20,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|