Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6366082 Herst.-Nr.: 6366082 EAN/GTIN: 4002390076456 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel Moderationstafeln MAULsolid
- Ausführung des Fußes: Stellfüße
- Lenkrollen feststellbar
- 15 mm starker Kern in Sandwich-Technik
- Ecken aus Kunststoff
- Auch als Stellwandsystem verwendbar
- Aufbau schnell und einfach
- inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Gesamthöhe: 1935 mm, Tafelgröße (B x H): 75 cm
- 120 cm, 5,15 kg, Farbe/Material der Vorderseite: grau
- Filz, Farbe/Material der Rückseite: weiß
- Whiteboard, pulverbeschichtetes Aluminium
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 15 mm starker Kern in Sandwich-Technik. Ecken aus Kunststoff. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Aufbau schnell und einfach. Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar | Bruttogewicht: | 10.68 kg | Farbe: | grau/weiß | Lenkrollen feststellbar: | ja | Marke: | MAUL | Produktbreite: | 75 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | weiß | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | grau/weiß | Tafelfläche: | Textil/Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, filz pinnwand, filzpinnwand rollen, 63660, Kombitafel, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Schreibtafel, Stelltafel, Stellwand, Tafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,45* | € 174,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 138,33* | € 175,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,18* | € 190,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 150,69* | € 190,32* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 171,34* | € 220,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|