Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6281499 Herst.-Nr.: 6281499 EAN/GTIN: 4002390064941 |
| |
|
| | |
| - Kinder-Whiteboard, SB-Verpackung
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: Geeignet für Kinder von 3 Jahren bis Grundschulalter. Zum Malen, Spielen, Schreiben und Lernen.
- Material des Rahmens: Kunststoff
- Farbe des Rahmens: farbig
- Größe (B x H): 40 x 28 cm
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Geeignet für Kunder von 3 Jahren bis Grundschulalter. Zum Malen, Spielen, Schreiben und Lernen. | Bruttogewicht: | 0.365 kg | Farbname: | farbig sortiert | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 40 cm | Produkthöhe: | 28 cm | Rahmenfarbe: | mehrfarbig | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, 62814, Magenttafel Schreibtafel Slimboard Tafel Weißwand Weißwand, Magenttafel Schreibtafel Slimboard Tafel Weißwand Weißwand-TafelWeißwandTafel Whiteboard Whiteboardt, Magenttafel Schreibtafel Slimboard Tafel Weißwand WeißwandTafelWeißwandTafel Whiteboard Whiteboardt, TafelWeißwandTafel Whiteboard Whiteboardt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 7,81* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,07* | € 8,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,15* | € 13,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,12* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|