Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten für 20 Schlüssel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten für 20 Schlüssel grau
Schlüsselkasten für 20 Schlüssel grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL5652084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5652084
EAN/GTIN:
     4002390043823
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau 20 haken
  • Aus lackiertem Stahl
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inklusive Schlüsselanhängern und Befestigungsmaterial
  • Für 20 Schlüssel.
  • Größe: 20,0 x 16,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
20
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
0.887 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
200 mm
Marke:
Maul
Material:
Metall
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox 20 schlüssel, 56520, Sicherheitsschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,75*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 12,21*
€ 16,69*
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 16,70*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 20,02*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.