Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank (Werkstatt) Schlüsselkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5652084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5652084
EAN/GTIN:
     4002390043823
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau 20 haken
  • Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungsaufkleber
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aus lackiertem Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
165
Farbe:
grau
Höhe:
200
Tiefe:
60
Werkstoff:
Lackierter Stahl
Anzahl der Schlüssel:
20
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselkasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.