Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2325190ECO Herst.-Nr.: 2325190.ECO EAN/GTIN: 4002390087643 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett MAULgo Recycling
- Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material), Klemme: kurze Seite
- Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material)
- 8 mm
- schwarz, A4-Format
- Papieranschlag, links
- Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
- Plattenstärke 3 mm
- greener@work: zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material)
- Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, Größe (B x H): 233 x 343 mm, 16 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm. greener@work: zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material). Nachhalting und sozial verträglich gefertigt | Blattformat: | A4 | Breite: | 233 mm | Bruttogewicht: | 0.2600 kg | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 343 mm | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Material der Klemme: | Kunststoff | max. Klemmweite: | 8 mm | Mechaniktyp: | Klemme | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 maul kunststoff schwarz, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 23251, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,60* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,88* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,58* | € 6,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,57* | € 6,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|