Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU2325190ECO Herst.-Nr.: 2325190.ECO EAN/GTIN: 4002390087643 |
| | |
|
| | |
| Klemmbrett MAULgo Recycling Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Klemmbrett MAULgo, A4, Recycling Kunststoff, schwarz | Aufzählung (Online): | greener@work: Zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material) Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt Komfortabel: Papieranschlag links, integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip Stabil: Breiter Klemmer mit kräftigen Metallfedern Klemmweite: ca. 0,8 cm Plattenstärke: 0,3 cm Maße: 343 x 233 x 16 mm Garantie: 3 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Klemmbrett MAULgo, DIN A4, Recycling Kunststoff, Stärke: 0,3 cm, Klemmweite: ca. 0,8 cm, 34,3 x 23,3 x 1,6 cm, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Klemmbrett MAULgo Recycling | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,60* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,88* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,58* | € 6,11* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,57* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|