Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2325190.ECO Herst.-Nr.: 2325190.ECO EAN/GTIN: 4002390087643 |
| |
|
| | |
| - greener@work: Zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material)
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
- Garantie 3 Jahre
- Komfortabel: Papieranschlag links, integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
- Stabil: Breiter Klemmer mit kräftigen Metallfedern
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 0,3 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm. greener@work: zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material). Nachhalting und sozial verträglich gefertigt | Breite: | 233 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 343 | Werkstoff: | Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material) | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material) | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Herstellerprodukttyp: | MAULgo Recycling | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 16 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,32* | € 5,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,36* | € 5,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|