Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188578 Herst.-Nr.: 2325190.EC EAN/GTIN: 4002390087643 |
| |
|
| | |
| Das Klemmbrett MAULgo Recycling von MAUL besitzt das Format A4 und ist 3 mm stark. Die sich an der Oberseite befindende, breite Klemme ist ausgesprochen stabil und ist mit kräftigen Metallfedern für den sicheren Doukumentenhalt versehen die Klemmweite beträgt 8 mm. Zudem verfügt die Klemme über einen Cliphalter für die Aufnahme von Schreibgeräten. An der linken Seite des Brettes befindet sich ein praktischer Papieranschlag. Darüber hinaus handelt es sich bei dem MAULgo Recycling um ein besonders umweltfreundliches Produkt. So besteht es zu über 90 % aus Recycling-Kunststoff, sogenanntem Post Conumer Material. Sie erhalten das in Deutschland hergestellte A4 Klemmbrett MAULgo Recycling von MAUL wahlweise in unterschiedlichen Farben. Die Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 233 x T 16 x H 343 mm. Ausführung: - Hochwertiges Klemmbrett im Format A4
- Plattenstärke von 3 mm
- Stabile und breite Klemme mit kräftigen Metallfedern
- Klemmweite von 8 mm
- mit Cliphalter für Schreibgeräte
- Papieranschlag auf der linken Seite
- Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Details: - Material: jeweils Metall und zu über 90 % Recycling-Kunststoff (Post Consumer Material)
- Masse: jeweils B 233 x T 16 x H 343 mm
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Metall | Farbe: | schwarz | Klemmweite: | 8 mm | Material: | Recyclingkunststoff | Geeignet für: | DIN A4 | Stiftehalter: | Ja | Höhe: | 343 mm | Anordnung Klemme: | Hochformat | Breite: | 233 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 maul kunststoff schwarz, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 188578, 188578-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,60* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,58* | € 6,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,57* | € 6,11* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|