Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1954305 Herst.-Nr.: 1954305 EAN/GTIN: 4002390067782 |
| |
|
| | |
| - Bilderhalter Acryl
- Ausstattung: Acryl
- Schnellwechselrahmen für Speisekarten, Fotos, Tischkarten
- Im Hoch- oder Querformat beidseitig einsetzbar
- Mit Magnetverschluss
- Verwendung für Bildgrößen: variabel
- Abmessung des Rahmens: 14,9 x 21,1 x 3 cm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Schnellwechselrahmen für Speisekarten, Fotos, Tischkarten. Im Hoch- oder Querformat beidseitig einsetzbar. Mit Magnetverschluss | Blattformat: | 15,9x21,1cm | Breite: | 211 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Glasart: | Acryl | Höhe: | 149 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl | Passepartouteinleger vorhanden: | nein | Produktbreite: | 21.1 cm | Produkthöhe: | 14.9 cm | Tiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, bildhalter, 19543, Acryl, Bilderhalter, Bilderrahmen, Maul, Maul-Acryl, MaulAcryl, Rahmen, Schnellwechselrahmen, Visitenkartenhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,66* | € 33,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,16* | € 35,52* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,30* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 33,11* | € 46,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,52* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|