| |
|
| Artikel-Nr.: C113-1954305 Herst.-Nr.: 1954305 EAN/GTIN: 4002390067782 |
| |
|
| | |
| - Schnellwechselrahmen für Speisekarten, Fotos, Tischkarten
- Im Hoch- oder Querformat beidseitig einsetzbar
- Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Bilderhalter aus hochwertigem Acryl
- Mit Magnetverschluss
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Schnellwechselrahmen für Speisekarten, Fotos, Tischkarten. Im Hoch- oder Querformat beidseitig einsetzbar. Mit Magnetverschluss | Farbe: | glasklar | Material des Rahmens: | Acryl | Rahmen vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Glasart: | Acryl | Passepartouteinleger vorhanden: | Nein | Abmessung des Rahmens: | 14,9 x 21,1 x 3 cm | Herstellerproduktbezeichnung: | Bilderrahmen MAULstyle | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Bilderrahmen | Verwendung für Bildgröße: | variabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |