Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte Lindenholz dreieckig VE=24 farbig lackiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Buntstifte Lindenholz dreieckig VE=24 farbig lackiert
Buntstifte Lindenholz dreieckig VE=24 farbig lackiert
Artikel-Nr.:
     467-KATAG03760
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412039
EAN/GTIN:
     4008110194103
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Dreikantbuntstifte.
  • Buntstifte aus Lindenholz.
  • Ergonomie durch Dreikantform.
  • Farbig lackiert.
  • Bruchsichere Mine.
  • In einer Hängeschalte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Bruttogewicht:
0.14 kg
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
dreikant
Marke:
Herlitz
Material:
Holz
Packungsinhalt:
24 Stück
Schaftfarbe:
holz
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Buntstift
Umweltzeichen:
FSC
wasservermalbar:
nein
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, buntstift 24er, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, Buntstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,74*
8 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 5,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Etuis
€ 3,74*
€ 4,45
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,24*
€ 3,86
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,03*
€ 3,61
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,90*
€ 3,45
pro Etui
ab 40 Etuis
€ 2,89*
€ 3,44
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,76*
€ 3,28
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,74*
€ 3,26
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,07*
€ 2,46
pro Etui
1 Etui enthält 24 Stück (ab € 0,08625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Etuis
Mindestbestellmenge: 4 Etuis ( entspricht € 14,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.