Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift, 2,5mm, 24 unterschiedliche Farben


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Farbstift, 2,5mm, 24 unterschiedliche Farben
Farbstift, 2,5mm, 24 unterschiedliche Farben
Artikel-Nr.:
     C1175-10412039
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412039
EAN/GTIN:
     4008110194103
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig lackiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe der Mine: 24 unterschiedliche Farben.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser:
7
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
24 unterschiedliche Farben
Stärke der Mine:
2,5mm
Farbe des Schaftes:
farbig lackiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 24 Stück (ab € 0,08625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,32*
€ 6,33
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 4,83*
€ 5,75
pro Etui
ab 4 Etuis
€ 3,74*
€ 4,45
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,24*
€ 3,86
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,03*
€ 3,61
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,90*
€ 3,45
pro Etui
ab 40 Etuis
€ 2,89*
€ 3,44
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,76*
€ 3,28
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,74*
€ 3,26
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,07*
€ 2,46
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.