Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG02733 Herst.-Nr.: 08649238 EAN/GTIN: 4008118649230 |
| |
|
| | |
| - 20 Farben
- mit Lebensmittelfarbe
- Spitze 2mm
- Hängeschachtel
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 20 | auswaschbar: | nein | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.127 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Importdatum: | 2021-02-17 00:00:00.000 | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück | Schaftfarbe: | farbig | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 1,51* | € 2,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,62* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 22,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|