Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumbänderstempel 4000 4mm Schrifthöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datumbänderstempel 4000 4mm Schrifthöhe
Datumbänderstempel 4000 4mm Schrifthöhe
Artikel-Nr.:
     467-KATA888403
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     4200420200
EAN/GTIN:
     9004362302346
Suchbegriffe:
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
  • Datumbänderstempel 4000
  • Beispiel für Datumsanzeige: 17. NOV. 2014
  • Datum 10 Jahre gültig
  • Material und Farbe: Metall
  • Stempelfläche: 24 x 4 mm
  • Schrifthöhe: 4 mm.
Weitere Informationen:
Marke:
Colop
Weitere Suchbegriffe: Datumsstempel, Datumstempel, datumstempel 4 mm colop, datum stempel, colop datumsstempel, Bänderstempel, Stempel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 4,05*
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 5,28*
Lager 467
99
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 5,67*
3 Tage
103
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,93*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
64603
ab € 5,56*
Zubehör
WEDO
64601
ab € 5,54*
Zubehör
WEDO
64637
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.