Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Band Stamp 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop Band Stamp 4mm
Colop Band Stamp 4mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2279673
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     04000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
64603
ab € 5,54*
Zubehör
WEDO
64601
ab € 5,54*
Zubehör
WEDO
64637
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.