Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP Color LaserJet CE252A gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP Color LaserJet CE252A gelb
Toner HP Color LaserJet CE252A gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA876693
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE252A
EAN/GTIN:
     0883585595716
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Die HP Color LaserJet CE252A Druckpatronen gelb mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen
  • Profitieren Sie von zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen, bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien, und von der zeitsparenden Verwaltung der Verbrauchsmaterialien
  • Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 7.000 Standardseiten
  • Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.2 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
HP Color LaserJet CE252A

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 4,79*
ab € 56,55*
€ 72,03*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 58,06*
€ 73,68*
€ 3,50*
ab € 59,39*
€ 75,57*
Lager 467
43
€ 5,87*
ab € 59,92*
€ 76,25*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 60,85*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.