Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm schwarz
Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA869888
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80022700
EAN/GTIN:
     4014481115012
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S50 Recycling
  • Werkstoff: stabiler Pappkern
  • Material der Kaschierung außen: griffig genarbter Papierbezug
  • Ausführung: Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie; Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Breite des Rückens: 50 mm
  • Farbe des Ordners: grau marmoriert, Farbe des Rückens: schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
25
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 1,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 1,82*
3 Tage
737
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 1,84*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 1,93*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.