Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee Pastell A4 80g/qm blau VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee Pastell A4 80g/qm blau VE=500 Blatt
Kopierpapier Trophee Pastell A4 80g/qm blau VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA856390
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1774C
EAN/GTIN:
     3329680177404
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser- und Injet-Drucker.
  • Pastell
  • A4
  • 80g/qm
  • blau
  • VE=500 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
182
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,36*
Lager 467
48
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 8,74*
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,92*
€ 5,50*
ab € 6,64*
€ 11,19*
7 Tage
186
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01146* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,35*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.