| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA855928 Herst.-Nr.: 0-1097-59 EAN/GTIN: 4006508206926 |
| |
|
| | |
| - Filtertüten in naturbraun
- Größe 102
- VE=80 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.145 kg | Farbe: | braun | Marke: | Melitta | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,99* | € 4,16* | | | | | | | | 9 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 3,11445* | € 4,31445* | | | | | | | | 9 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,18223* | € 4,40223* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,75* | | | | Lager 467 | 353 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,95* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,03688* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|