Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock A5 80 Blatt 90g/qm kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock A5 80 Blatt 90g/qm kariert
Collegeblock A5 80 Blatt 90g/qm kariert
Collegeblock A5 80 Blatt 90g/qm kariert
Collegeblock A5 80 Blatt 90g/qm kariert
Collegeblock A5 80 Blatt 90g/qm kariert
Artikel-Nr.:
     467-KATA854104
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8572C
EAN/GTIN:
     3329680085723
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
  • Collegeblock: Papier, schneeweiß, holzfrei.
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung.
  • Hochwertige Doppelspirale.
  • Der Deckel ist aus robusten, flexiblem Karton mit einer abwaschbaren Zellophanfolie kaschiert
  • A5
  • 90g/qm
  • 80Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148,5 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
Ringbuchlochung
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,97*
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 4,04*
1 Tag
155
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,26*
€ 7,95*
ab € 2,43*
€ 4,39*
1 Tag
109
€ 5,59*
ab € 4,34*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02738* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.