Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 8572C DIN A5 kariert 80 Bl./Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111011092
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8572C
EAN/GTIN:
     3329680085723
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Satiniertes Papier. Spezielle Glättung des Papiers für angenehme, leichte Schriftführung. Einband: Zweifarbig, flexibel, stark, mit abwaschbarer Cellophan-Folie für Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Lineatur:
5
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe der Vorderseite:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block kariert, Collegeblock Lineatur 5, Collegeblock kariert, Kollege-Block kariert, Kollegeblock Lineatur 5, Kollegeblock kariert, Spiralblock Lineatur 5, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch clairefontaine a5 kariert, college-block kariert, college-block kariert a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,78*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 4,20*
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 4,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 4,44*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,031* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.